曜日別特売
CDQ2A40-32DZ-A93L CDQ2A40-32 SMC 52733983

 

CDQ2A40-32DZ-A93L CDQ2A40-32 SMC 52733983
CDQ2A40-32DZ-A93L CDQ2A40-32 SMC 52733983

CDQ2A40-32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード52733983品番CDQ2A40-32DZ-A93L
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
32
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする