薄形シリンダ CDQ2A63-90

薄形シリンダ CDQ2A63-90 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-90 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-90 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-90 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-90 SMC 薄形シリンダ CDQ2A63-90 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)90 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52790202 CDQ2A63-90DCMZ-BQ
25,190
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790211 CDQ2A63-90DCZ
CADデータダウンロード
24,150
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790227 CDQ2A63-90DCZ-BQ
24,700
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790236 CDQ2A63-90DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
31,570
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790245 CDQ2A63-90DZ-M9BAL
CADデータダウンロード
31,080
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52790254 CDQ2A63-90DZ-XB10
CADデータダウンロード
22,610
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする