薄形シリンダ CDQ2A80-16

薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52795951CDQ2A80-160DCMZ-M9BWL80160
40,040
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52795967CDQ2A80-160DCMZ-M9BW-XB1080160
39,380
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52795976CDQ2A80-160DCMZ-M9NW-XB1080160
39,380
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52795985CDQ2A80-160DCMZ-M9NWZ-XB1080160
40,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52795994CDQ2A80-160DCZ80160
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796003CDQ2A80-160DCZ-A73H-XB1080160
36,470
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796012CDQ2A80-160DCZ-M9BL-XB1080160
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796021CDQ2A80-160DCZ-M9BW80160
38,340
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796037CDQ2A80-160DCZ-M9BW-XB1080160
38,340
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796046CDQ2A80-160DCZ-M9B-XB1080160
37,790
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796055CDQ2A80-165DCMZ80165
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796064CDQ2A80-165DCMZ-XB1080165
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796073CDQ2A80-165DCZ-M9BL-XB1080165
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796082CDQ2A80-165DCZ-M9NVL80165
39,330
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796091CDQ2A80-165DCZ-XB1080165
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796107CDQ2A80-167DCMZ80167
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする