曜日別特売

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH25

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH25 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH25 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806765CDQ2AH25-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806774CDQ2AH25-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806783CDQ2AH25-5DMZ-M9BVL5(M) ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする