薄形シリンダ CDQ2B100TF

薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B100TF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52829481CDQ2B100TF-10DFZ--
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829497CDQ2B100TF-10DFZ-A93--
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829506CDQ2B100TF-10DFZ-A93V--
29,540
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829515CDQ2B100TF-10DFZ-M9PWVSDPCS--
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829524CDQ2B100TF-10DMZ--
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829533CDQ2B100TF-10DMZ-A93--
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829542CDQ2B100TF-10DMZ-M9PVSDPC--
37,900
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829551CDQ2B100TF-10DZ-J79C--
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829567CDQ2B100TF-50+0DCZ-XC11050
95,650
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829576CDQ2B100TF-50DCMZ-M9PWSDPC--
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829585CDQ2B100TF-50DCZ--
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829594CDQ2B100TF-50DMZ--
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829603CDQ2B100TF-50DZ--
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829612CDQ2B100TF-50DZ-M9PWSDPC--
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする