薄形シリンダ CDQ2B12-10

薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B12-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52829856CDQ2B12-10+10DMZ-A73L-XC111010-複動片ロッド
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829865CDQ2B12-10+10DMZ-A93VL-XC111010-複動片ロッド
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829874CDQ2B12-10+10DMZ-F7BVL4-XC111010-複動片ロッド
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829883CDQ2B12-10+10DMZ-F7BVL-XC111010-複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829901CDQ2B12-10+15DZ-XC111015-複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829917CDQ2B12-10+18DCMZ-XC111018-複動片ロッド
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829953CDQ2B12-10+20DCMZ-XC111020-複動片ロッド
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829971CDQ2B12-10+20DCZ-XC101020-複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829987CDQ2B12-10+20DCZ-XC111020-複動片ロッド
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52829996CDQ2B12-10+20DMZ-M9BWL-XC111020-複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830005CDQ2B12-10+20DMZ-XC111020-複動片ロッド
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830014CDQ2B12-10+20DZ-J79L3-XC111020-複動片ロッド
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830023CDQ2B12-10+20DZ-M9BL3-XC111020-複動片ロッド
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830041CDQ2B12-10+5DCMZ-XC11105-複動片ロッド
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830066CDQ2B12-10+5DMZ-J79L-XC11105-複動片ロッド
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830075CDQ2B12-10+5DMZ-M9BL-XC11105-複動片ロッド
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830093CDQ2B12-10+5DZ-F7BVL-XC11105-複動片ロッド
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830102CDQ2B12-10+5DZ-M9BVL-XC11105-複動片ロッド
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830181CDQ2B12-10DCMZ-BQ---複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830197CDQ2B12-10DCMZ-F7NVL-X144---複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830206CDQ2B12-10DCMZ-M9BAVLS---複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830215CDQ2B12-10DCMZ-M9BVLS---複動片ロッド
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830224CDQ2B12-10DCMZ-M9BVL-X271---複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830233CDQ2B12-10DCMZ-M9BVSAPC---複動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830242CDQ2B12-10DCMZ-M9BVSAPCS---複動片ロッド
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830251CDQ2B12-10DCMZ-M9BVZ---複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830267CDQ2B12-10DCMZ-M9BWVLS---複動片ロッド
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830276CDQ2B12-10DCMZ-M9BWVMS---複動片ロッド
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830285CDQ2B12-10DCMZ-M9NWVLS---複動片ロッド
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830294CDQ2B12-10DCMZ-X271---複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830303CDQ2B12-10DCMZ-XB9---複動片ロッド
5,060
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830312CDQ2B12-10DCZ-A73C---複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830321CDQ2B12-10DCZ-A80---複動片ロッド
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830337CDQ2B12-10DCZ-A80-XB9---複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830346CDQ2B12-10DCZ-A90V-XB9---複動片ロッド
7,540
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830355CDQ2B12-10DCZ-A93L---複動片ロッド
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830364CDQ2B12-10DCZ-BQ---複動片ロッド
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830373CDQ2B12-10DCZ-F7BAVLS---複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830382CDQ2B12-10DCZ-M9BAVLS---複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830391CDQ2B12-10DCZ-M9BVM---複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830407CDQ2B12-10DCZ-M9BVSBPCS---複動片ロッド
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830416CDQ2B12-10DCZ-M9BVSDPC---複動片ロッド
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830425CDQ2B12-10DCZ-M9BWVMS---複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830434CDQ2B12-10DCZ-M9NVLS---複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830443CDQ2B12-10DCZ-M9NVM---複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830452CDQ2B12-10DCZ-M9NWVS---複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52830461CDQ2B12-10DCZ-X271---複動片ロッド
5,830
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830477CDQ2B12-10DFCMZ-M9BAVLS---複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830486CDQ2B12-10DFCMZ-M9BVL---複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52830495CDQ2B12-10DFCMZ-M9BVLS---複動片ロッド
8,470
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする