薄形シリンダ CDQ2B125-175

薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC 薄形シリンダ CDQ2B125-175 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52838125 CDQ2B125-175DCMZ-A73S
49,670
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838134 CDQ2B125-175DCMZ-A79WL
53,790
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838143 CDQ2B125-175DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
51,590
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838152 CDQ2B125-175DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
49,230
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838161 CDQ2B125-175DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
53,130
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838177 CDQ2B125-175DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
53,790
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838186 CDQ2B125-175DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
53,680
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838195 CDQ2B125-175DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
54,340
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838204 CDQ2B125-175DCMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
50,930
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838213 CDQ2B125-175DCMZ-M9NV
CADデータダウンロード
54,010
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838222 CDQ2B125-175DCZ-A73CZ
52,750
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838231 CDQ2B125-175DCZ-A93L
CADデータダウンロード
49,890
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838247 CDQ2B125-175DCZ-A93L3
51,920
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838256 CDQ2B125-175DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
52,090
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52838265 CDQ2B125-175DCZ-M9NL5
62,040
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする