薄形シリンダ CDQ2B125-30

薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B125-30 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52839586CDQ2B125-30DCMZ-A73H
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839595CDQ2B125-30DCMZ-A73L
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839604CDQ2B125-30DCMZ-A73LS
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839613CDQ2B125-30DCMZ-A93S
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839622CDQ2B125-30DCMZ-A93V
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839631CDQ2B125-30DCMZ-A93VLS
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839647CDQ2B125-30DCMZ-A93VS
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839656CDQ2B125-30DCMZ-BQ
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839665CDQ2B125-30DCMZ-F7BAL
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839674CDQ2B125-30DCMZ-F7BALS
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839683CDQ2B125-30DCMZ-F7BAVL
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839692CDQ2B125-30DCMZ-F7BVL
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839701CDQ2B125-30DCMZ-M9BAL
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839717CDQ2B125-30DCMZ-M9BL
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839726CDQ2B125-30DCMZ-M9BM
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839735CDQ2B125-30DCMZ-M9BVSDPC
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839744CDQ2B125-30DCMZ-M9BW
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839753CDQ2B125-30DCMZ-M9BWM3
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839762CDQ2B125-30DCMZ-M9NL3
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839771CDQ2B125-30DCMZ-M9PW
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839787CDQ2B125-30DCMZ-M9PWL
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839796CDQ2B125-30DCZ-A73HL
39,380
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52839805CDQ2B125-30DCZ-A73L
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839814CDQ2B125-30DCZ-A73LS
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839823CDQ2B125-30DCZ-A93L
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839832CDQ2B125-30DCZ-A93VL
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839841CDQ2B125-30DCZ-A93Z3
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839857CDQ2B125-30DCZ-F7BVL
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839866CDQ2B125-30DCZ-J79L
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839875CDQ2B125-30DCZ-J79WL
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839884CDQ2B125-30DCZ-M9B3
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839893CDQ2B125-30DCZ-M9BLS
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839902CDQ2B125-30DCZ-M9BM
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839911CDQ2B125-30DCZ-M9BS
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839927CDQ2B125-30DCZ-M9BV3
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839936CDQ2B125-30DCZ-M9BVLS
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839945CDQ2B125-30DCZ-M9BW
40,590
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839954CDQ2B125-30DCZ-M9BWVL
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839963CDQ2B125-30DCZ-M9BZ
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839972CDQ2B125-30DCZ-M9NL
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52839981CDQ2B125-30DCZ-M9NVL
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする