薄形シリンダ CDQ2B25-30

薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC 薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC 薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC 薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC 薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC 薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC 薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC 薄形シリンダ CDQ2B25-30 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
174件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52288695 CDQ2B25-30+10DCMZ-BQ-XC11 10 30
24,040
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288704 CDQ2B25-30+10DCMZ-F7BVL-XC11 10 30
30,750
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288713 CDQ2B25-30+10DCMZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
10 30
30,750
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288722 CDQ2B25-30+10DCMZ-M9NVM3-XC11 10 30
33,830
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288731 CDQ2B25-30+10DCMZ-XC11
CADデータダウンロード
10 30
23,600
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288747 CDQ2B25-30+10DMZ-M9NVM3-XC11 10 30
31,190
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288765 CDQ2B25-30+10DZ-A73L-XC10 10 30
22,220
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288801 CDQ2B25-30+20DMZ-M9BL4-XC10 20 30
31,080
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288817 CDQ2B25-30+20DZ-A73L3-XC11 20 30
28,660
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288826 CDQ2B25-30+20DZ-A93VL3-XC11 20 30
28,330
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288835 CDQ2B25-30+20DZ-F79-XC11 20 30
27,830
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288844 CDQ2B25-30+20DZ-M9N-XC11
CADデータダウンロード
20 30
27,060
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288853 CDQ2B25-30+30DMZ-XC10
CADデータダウンロード
30 30
19,030
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288862 CDQ2B25-30+30DZ-F7NV-XC10 30 30
24,860
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288871 CDQ2B25-30+30DZ-M9NV-XC10
CADデータダウンロード
30 30
24,750
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288887 CDQ2B25-30+5DZ-A73L3-XC11 5 30
27,610
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288896 CDQ2B25-30+5DZ-A93VL3-XC11 5 30
27,280
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288905 CDQ2B25-30+5DZ-F7BV-XC11 5 30
26,680
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288914 CDQ2B25-30+5DZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
5 30
26,680
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288923 CDQ2B25-30+5DZ-XC11
CADデータダウンロード
5 30
20,190
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288932 CDQ2B25-30DCMZ-A72 - -
12,600
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52288941 CDQ2B25-30DCMZ-A73LS - -
10,780
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52288957 CDQ2B25-30DCMZ-A73-X144C - -
13,700
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288966 CDQ2B25-30DCMZ-A93LS
CADデータダウンロード
- -
10,340
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52288975 CDQ2B25-30DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
- -
10,010
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52288984 CDQ2B25-30DCMZ-A93V-X144C - -
13,480
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52288993 CDQ2B25-30DCMZ-BQ - -
8,530
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289002 CDQ2B25-30DCMZ-F7BVLS - -
11,880
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289011 CDQ2B25-30DCMZ-F7BWV - -
16,670
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289027 CDQ2B25-30DCMZ-M9BAS
CADデータダウンロード
- -
12,210
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289036 CDQ2B25-30DCMZ-M9BASBPC - -
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289045 CDQ2B25-30DCMZ-M9BAV
CADデータダウンロード
- -
16,780
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289054 CDQ2B25-30DCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
- -
17,440
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289063 CDQ2B25-30DCMZ-M9BAVLS
CADデータダウンロード
- -
12,870
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289072 CDQ2B25-30DCMZ-M9BAVSBPC - -
21,180
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289081 CDQ2B25-30DCMZ-M9BL-XC6
CADデータダウンロード
- -
14,850
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52289097 CDQ2B25-30DCMZ-M9BSDPC - -
18,320
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289106 CDQ2B25-30DCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
- -
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289115 CDQ2B25-30DCMZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
- -
11,880
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289124 CDQ2B25-30DCMZ-M9BWS
CADデータダウンロード
- -
11,390
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289133 CDQ2B25-30DCMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
- -
15,130
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289142 CDQ2B25-30DCMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
- -
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289151 CDQ2B25-30DCMZ-M9BZ-XC6
CADデータダウンロード
- -
15,620
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52289167 CDQ2B25-30DCMZ-M9NL
CADデータダウンロード
- -
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289176 CDQ2B25-30DCMZ-X271 - -
9,740
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52289185 CDQ2B25-30DCMZ-XC6
CADデータダウンロード
- -
8,580
7,698
8,468 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52289194 CDQ2B25-30DCZ-A73LS - -
10,400
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289203 CDQ2B25-30DCZ-A93VLS
CADデータダウンロード
- -
10,290
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289212 CDQ2B25-30DCZ-A93Z
CADデータダウンロード
- -
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52289221 CDQ2B25-30DCZ-BQ - -
8,140
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする