曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B25-49

薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52293543CDQ2B25-45DZ-A93LS45
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293552CDQ2B25-45DZ-BQ45
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293561CDQ2B25-45DZ-F7BASDPC45
23,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293577CDQ2B25-45DZ-F7BVLS45
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293586CDQ2B25-45DZ-F7NV45
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293595CDQ2B25-45DZ-J79WL45
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293604CDQ2B25-45DZ-M9BAL345
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293613CDQ2B25-45DZ-M9BAVL45
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293622CDQ2B25-45DZ-M9BAVLS45
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293631CDQ2B25-45DZ-M9BL345
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293647CDQ2B25-45DZ-M9BLS45
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293656CDQ2B25-45DZ-M9BS45
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293665CDQ2B25-45DZ-M9BVLS45
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293674CDQ2B25-45DZ-M9BVL-XC645
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52293683CDQ2B25-45DZ-M9BVSDPC45
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293692CDQ2B25-45DZ-M9BVSDPCS45
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293701CDQ2B25-45DZ-M9BW45
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293717CDQ2B25-45DZ-M9BW345
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293726CDQ2B25-45DZ-M9NA45
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293735CDQ2B25-45DZ-M9NWL45
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293744CDQ2B25-45DZ-M9NWVL45
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52293753CDQ2B25-49DZ-J79C49
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする