曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B40-20

薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
389件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52358564CDQ2B40-20+0DCMZ-A90L-XC1140200複動片ロッド
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358573CDQ2B40-20+0DCMZ-XC1140200複動片ロッド
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358582CDQ2B40-20+0DCZ-A90L-XC1140200複動片ロッド
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358591CDQ2B40-20+0DCZ-A93L-XC1140200複動片ロッド
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358607CDQ2B40-20+0DCZ-XC1140200複動片ロッド
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358625CDQ2B40-20+0DMZ-J79WL-XC1140200複動片ロッド
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358634CDQ2B40-20+0DMZ-M9BL-XC1140200複動片ロッド
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358643CDQ2B40-20+0DMZ-M9BVL-XC1140200複動片ロッド
36,740
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358652CDQ2B40-20+0DMZ-M9BWL-XC1140200複動片ロッド
36,410
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358677CDQ2B40-20+0DZ-A73S-XC1140200複動片ロッド
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358686CDQ2B40-20+0DZ-A93L-XC1140200複動片ロッド
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358695CDQ2B40-20+0DZ-A93VS-XC1140200複動片ロッド
31,240
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358704CDQ2B40-20+0DZ-A93V-XC1140200複動片ロッド
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358713CDQ2B40-20+0DZ-XC1140200複動片ロッド
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358722CDQ2B40-20+100DCZ-A73HS-XC104020100複動片ロッド
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358731CDQ2B40-20+100DCZ-A93S-XC104020100複動片ロッド
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358792CDQ2B40-20+10DCMZ-M9BL-XC11402010複動片ロッド
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358801CDQ2B40-20+10DCZ-M9B3-XC11402010複動片ロッド
41,690
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358817CDQ2B40-20+10DCZ-M9N3-XC11402010複動片ロッド
42,020
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358826CDQ2B40-20+10DCZ-M9NWZ3-XC11402010複動片ロッド
44,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358835CDQ2B40-20+10DCZ-XC11402010複動片ロッド
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358871CDQ2B40-20+10DMZ-A73L-XC10402010複動片ロッド
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358887CDQ2B40-20+10DMZ-A93VL-XC10402010複動片ロッド
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358896CDQ2B40-20+10DMZ-XC10402010複動片ロッド
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358905CDQ2B40-20+10DZ-A73L-XC11402010複動片ロッド
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358914CDQ2B40-20+10DZ-A93VL-XC11402010複動片ロッド
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358923CDQ2B40-20+15DCMZ-M9BLS-XC11402015複動片ロッド
36,960
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358932CDQ2B40-20+15DCMZ-M9N3-XC11402015複動片ロッド
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358941CDQ2B40-20+15DCMZ-XC11402015複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358957CDQ2B40-20+15DCZ-M9NV4-XC10402015複動片ロッド
41,970
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358975CDQ2B40-20+15DMZ-A733-XC11402015複動片ロッド
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358984CDQ2B40-20+15DMZ-A93V3-XC11402015複動片ロッド
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358993CDQ2B40-20+15DZ-A93L-XC11402015複動片ロッド
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359002CDQ2B40-20+15DZ-XC11402015複動片ロッド
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359063CDQ2B40-20+20DCMZ-A934-XC11402020複動片ロッド
40,810
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359072CDQ2B40-20+20DCMZ-BQ-XC11402020複動片ロッド
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359081CDQ2B40-20+20DCMZ-F7BVL3-XC11402020複動片ロッド
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359097CDQ2B40-20+20DCMZ-F7BVL-XC11402020複動片ロッド
41,140
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359106CDQ2B40-20+20DCMZ-M9BL3-XC11402020複動片ロッド
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359115CDQ2B40-20+20DCMZ-M9BL-XC11402020複動片ロッド
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359124CDQ2B40-20+20DCMZ-M9BVL3-XC11402020複動片ロッド
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359133CDQ2B40-20+20DCMZ-M9BVL-XC11402020複動片ロッド
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359142CDQ2B40-20+20DCMZ-XC11402020複動片ロッド
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359151CDQ2B40-20+20DCZ-F7BAL3-XC11402020複動片ロッド
49,610
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359167CDQ2B40-20+20DCZ-F7BVL3-XC11402020複動片ロッド
44,330
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359176CDQ2B40-20+20DCZ-M9BAL3-XC11402020複動片ロッド
46,310
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359185CDQ2B40-20+20DCZ-M9BVL3-XC11402020複動片ロッド
44,330
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359194CDQ2B40-20+20DCZ-M9BWVL3-XC11402020複動片ロッド
44,830
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359221CDQ2B40-20+20DMZ-M9BL3-XC11402020複動片ロッド
39,770
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52359237CDQ2B40-20+20DMZ-M9BVL-XC11402020複動片ロッド
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする