薄形シリンダ CDQ2B50-6

薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-6 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52420103CDQ2B50-6+15DZ-XC11615
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420112CDQ2B50-6DCMZ-M9NVL--
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420121CDQ2B50-6DCZ--
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420137CDQ2B50-6DCZ-M9BVL--
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420146CDQ2B50-6DMZ--
12,320
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420155CDQ2B50-6DZ--
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420164CDQ2B50-6DZ-M9BV--
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52420094CDQ2B50-6+15D-XC11615
33,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする