薄形シリンダ CDQ2B63F

薄形シリンダ CDQ2B63F SMC 薄形シリンダ CDQ2B63F SMC 薄形シリンダ CDQ2B63F SMC 薄形シリンダ CDQ2B63F SMC 薄形シリンダ CDQ2B63F SMC 薄形シリンダ CDQ2B63F SMC 薄形シリンダ CDQ2B63F SMC 薄形シリンダ CDQ2B63F SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52459005 CDQ2B63F-10+0DZ-XC11 0 10
47,850
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459014 CDQ2B63F-100DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
- -
31,350
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459023 CDQ2B63F-100DCZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
- -
28,930
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459032 CDQ2B63F-10DMZ-A93
CADデータダウンロード
- -
20,080
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459041 CDQ2B63F-10DZ-F7BV - -
22,660
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459057 CDQ2B63F-10DZ-M9BV
CADデータダウンロード
- -
22,660
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459066 CDQ2B63F-15+15DZ-M9BWVL-XC11 15 15
57,310
51,980
57,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459075 CDQ2B63F-15DCZ-M9B
CADデータダウンロード
- -
23,760
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459084 CDQ2B63F-20DCZ-A73H - -
22,880
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459093 CDQ2B63F-20DMZ-A93V
CADデータダウンロード
- -
21,620
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459102 CDQ2B63F-20DZ-M9BV
CADデータダウンロード
- -
23,540
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459111 CDQ2B63F-30DZ
CADデータダウンロード
- -
17,710
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459127 CDQ2B63F-40DZ
CADデータダウンロード
- -
18,370
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459136 CDQ2B63F-40DZ-A73 - -
22,660
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459145 CDQ2B63F-45DZ-A73C - -
24,860
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459154 CDQ2B63F-45DZ-M9NV
CADデータダウンロード
- -
25,740
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459163 CDQ2B63F-50DCZ
CADデータダウンロード
- -
21,620
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459172 CDQ2B63F-50DZ-M9BW
CADデータダウンロード
- -
26,240
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459181 CDQ2B63F-75DMZ-A93
CADデータダウンロード
- -
25,850
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52459197 CDQ2B63F-75DZ
CADデータダウンロード
- -
21,950
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする