曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-17

薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-17 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52466014CDQ2B80-175DZ-X52580175
61,330
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466023CDQ2B80-17DCZ-A93L-XB108017
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466032CDQ2B80-17DCZ-M9BWM8017
32,010
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466041CDQ2B80-17DCZ-XB108017
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466057CDQ2B80-17DZ8017
23,210
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466066CDQ2B80-17DZ-M9BL3-XB108017
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466075CDQ2B80-17DZ-M9BWM8017
29,700
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする