薄形シリンダ CDQ2BH25

薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH25 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52885524 CDQ2BH25-10+30DZ-XC11 - 30 10
19,580
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885533 CDQ2BH25-10DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
6,440
5,898
6,488 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885542 CDQ2BH25-10DZ-BQ - - -
6,270
5,598
6,158 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885551 CDQ2BH25-15+30DZ-XC11 - 30 15
20,130
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885567 CDQ2BH25-15DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
6,660
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885576 CDQ2BH25-15DMZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
10,070
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885585 CDQ2BH25-20DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
6,550
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885594 CDQ2BH25-30DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
7,430
6,698
7,368 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885603 CDQ2BH25-30DZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
13,310
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885612 CDQ2BH25-50DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
8,800
7,798
8,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885621 CDQ2BH25-50DMZ-J79W - - -
17,160
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885637 CDQ2BH25-50DMZ-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
14,410
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885646 CDQ2BH25-50DZ-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク - -
14,030
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885655 CDQ2BH25-50DZ-M9B3 - - -
16,830
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52885515 CDQ2BH25-10+30D-XC11 - 30 10
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする