薄形シリンダ CDQ2BH50

薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52886714 CDQ2BH50-100DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
17,220
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886723 CDQ2BH50-100DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
16,780
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886732 CDQ2BH50-100DZ-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク 100
22,940
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886741 CDQ2BH50-15DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 15
12,870
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886757 CDQ2BH50-20DMZ-J79W - 20
21,730
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886766 CDQ2BH50-20DMZ-J79WL - 20
22,390
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886775 CDQ2BH50-25DZ-A93-XC8 - 25
27,060
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886784 CDQ2BH50-30DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
13,810
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886793 CDQ2BH50-30DMZ-A93L4 - 30
21,950
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886802 CDQ2BH50-30DMZ-XC8 - 30
24,700
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886811 CDQ2BH50-30DZ-M9BAL
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
21,840
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886827 CDQ2BH50-35DMZ-A93L-XC8 - 35
29,100
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886836 CDQ2BH50-40DZ-A93-XC8 - 40
27,890
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886845 CDQ2BH50-40DZ-M9BWVL3 - 40
25,250
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886854 CDQ2BH50-40DZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
標準ストローク 40
17,770
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886863 CDQ2BH50-45DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク 45
14,580
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886872 CDQ2BH50-50DMZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
18,920
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886881 CDQ2BH50-50DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
21,780
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886897 CDQ2BH50-50DZ-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク 50
20,680
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886906 CDQ2BH50-60DMZ-XB10 - 60
15,840
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886915 CDQ2BH50-75DZ-M9BWL3 - 75
25,630
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886924 CDQ2BH50-85DZ-XB10 - 85
16,780
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52886933 CDQ2BH50TN-30DZ-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク 30
19,530
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする