薄形シリンダ CDQ2D100-2

薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
122件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52896636 CDQ2D100-200DCMZ-A73H-XC26 200
53,080
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896645 CDQ2D100-200DCMZ-A73S 200
50,490
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896654 CDQ2D100-200DCMZ-A73Z 200
53,960
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896663 CDQ2D100-200DCMZ-A73ZS 200
51,150
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896672 CDQ2D100-200DCMZ-A90L
CADデータダウンロード
200
51,100
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896681 CDQ2D100-200DCMZ-A93LS
CADデータダウンロード
200
50,380
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896697 CDQ2D100-200DCMZ-BQ 200
48,900
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896706 CDQ2D100-200DCMZ-J79 200
54,840
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896715 CDQ2D100-200DCMZ-J79S 200
51,590
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896724 CDQ2D100-200DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
200
53,960
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896733 CDQ2D100-200DCMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
200
69,360
62,980
69,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52896742 CDQ2D100-200DCMZ-M9N
CADデータダウンロード
200
54,180
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896776 CDQ2D100-200DCMZ-P5DWSCS-XC26 200
57,150
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896785 CDQ2D100-200DCMZ-P5DWSC-XC26 200
65,510
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896794 CDQ2D100-200DCMZ-XC26
CADデータダウンロード
200
48,790
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896803 CDQ2D100-200DCZ
CADデータダウンロード
200
46,810
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896812 CDQ2D100-200DCZ-A93
CADデータダウンロード
200
50,220
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896821 CDQ2D100-200DCZ-A93L
CADデータダウンロード
200
50,880
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896837 CDQ2D100-200DCZ-M9B
CADデータダウンロード
200
52,420
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896846 CDQ2D100-200DCZ-M9BAV
CADデータダウンロード
200
55,280
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896873 CDQ2D100-200DCZ-P5DWSCS-XC26 200
55,610
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896882 CDQ2D100-200DCZ-P5DWSC-XC26 200
63,970
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896891 CDQ2D100-200DCZ-XC26
CADデータダウンロード
200
47,250
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896907 CDQ2D100-20DCMZ-BQ 20
36,190
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896916 CDQ2D100-20DCMZ-J79W 20
44,000
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896925 CDQ2D100-20DCMZ-J79WL 20
44,660
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896934 CDQ2D100-20DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
20
44,110
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896943 CDQ2D100-20DCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
20
44,770
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896952 CDQ2D100-20DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
20
41,910
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896961 CDQ2D100-20DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
20
42,790
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896977 CDQ2D100-20DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
20
42,460
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896986 CDQ2D100-20DCZ-A73Z 20
39,710
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52896995 CDQ2D100-20DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
20
42,570
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897004 CDQ2D100-20DCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
20
43,230
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897013 CDQ2D100-20DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
20
40,370
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897022 CDQ2D100-20DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
20
41,250
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897031 CDQ2D100-20DMZ-A73 20
37,180
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897047 CDQ2D100-20DMZ-A93
CADデータダウンロード
20
36,300
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897056 CDQ2D100-20DMZ-M9B
CADデータダウンロード
20
38,500
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897065 CDQ2D100-20DMZ-M9BA
CADデータダウンロード
20
40,700
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897074 CDQ2D100-20DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
20
41,360
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897083 CDQ2D100-20DMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
20
42,020
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897092 CDQ2D100-20DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
20
39,160
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897101 CDQ2D100-20DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
20
40,040
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897117 CDQ2D100-20DMZ-M9NW
CADデータダウンロード
20
39,050
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897126 CDQ2D100-20DMZ-M9PAV
CADデータダウンロード
20
41,360
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897135 CDQ2D100-20DMZ-M9PAVL
CADデータダウンロード
20
42,020
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897144 CDQ2D100-20DMZ-M9PVL
CADデータダウンロード
20
40,040
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897171 CDQ2D100-20DMZ-P5DWSCS-XC26 20
41,690
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52897187 CDQ2D100-20DMZ-P5DWSC-XC26 20
50,050
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする