薄形シリンダ CDQ2D32-2

薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
183件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52914827 CDQ2D32-200DCMZ-A73L 200
21,510
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914836 CDQ2D32-200DCMZ-A80L 200
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914845 CDQ2D32-200DCMZ-A90V
CADデータダウンロード
200
19,310
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914854 CDQ2D32-200DCMZ-A90VL
CADデータダウンロード
200
19,970
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914863 CDQ2D32-200DCMZ-A936 200
26,790
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914872 CDQ2D32-200DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
200
20,630
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914881 CDQ2D32-200DCMZ-A93VZ
CADデータダウンロード
200
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914897 CDQ2D32-200DCMZ-M9B5 200
30,580
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914906 CDQ2D32-200DCMZ-M9BWVSDPC 200
27,780
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914933 CDQ2D32-200DCMZ-XC26
CADデータダウンロード
200
17,000
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914942 CDQ2D32-200DCZ-J79L 200
23,320
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914951 CDQ2D32-200DCZ-M9B
CADデータダウンロード
200
21,780
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52914967 CDQ2D32-200DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
200
24,640
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915152 CDQ2D32-20DCMZ-A73CLS 20
15,130
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915161 CDQ2D32-20DCMZ-F7BASBPC 20
27,060
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915177 CDQ2D32-20DCMZ-F7BWVSDPC 20
24,750
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915186 CDQ2D32-20DCMZ-J79LS 20
15,570
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915195 CDQ2D32-20DCMZ-M9BALS
CADデータダウンロード
20
16,230
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915204 CDQ2D32-20DCMZ-M9BASDPC 20
24,200
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915213 CDQ2D32-20DCMZ-M9BL-XB9
CADデータダウンロード
20
18,540
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915222 CDQ2D32-20DCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
20
18,480
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915231 CDQ2D32-20DCMZ-M9BVSDPC 20
22,880
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915247 CDQ2D32-20DCMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
20
18,810
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915256 CDQ2D32-20DCMZ-M9BWVSDPC 20
23,210
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915265 CDQ2D32-20DCMZ-M9B-XC6
CADデータダウンロード
20
19,970
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915274 CDQ2D32-20DCMZ-M9NW
CADデータダウンロード
20
18,150
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915283 CDQ2D32-20DCMZ-M9PL
CADデータダウンロード
20
18,480
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915292 CDQ2D32-20DCMZ-M9PZ
CADデータダウンロード
20
19,140
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915317 CDQ2D32-20DCZ-A80-XB9 20
15,950
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915326 CDQ2D32-20DCZ-A90V-XB9
CADデータダウンロード
20
14,630
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915335 CDQ2D32-20DCZ-A93-XC26
CADデータダウンロード
20
15,460
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915344 CDQ2D32-20DCZ-F79WLS 20
16,120
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915353 CDQ2D32-20DCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
20
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915362 CDQ2D32-20DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
20
18,430
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915371 CDQ2D32-20DCZ-XC27
CADデータダウンロード
20
12,210
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915387 CDQ2D32-20DCZ-XC35
CADデータダウンロード
20
13,420
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915396 CDQ2D32-20DMZ-A73L-XC35 20
17,710
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915405 CDQ2D32-20DMZ-A80L 20
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915414 CDQ2D32-20DMZ-A90L
CADデータダウンロード
20
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915423 CDQ2D32-20DMZ-A93L-XC26
CADデータダウンロード
20
15,460
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915432 CDQ2D32-20DMZ-A93L-XC35
CADデータダウンロード
20
16,830
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915441 CDQ2D32-20DMZ-A93VL-XC35
CADデータダウンロード
20
17,490
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915457 CDQ2D32-20DMZ-BQ 20
11,500
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915466 CDQ2D32-20DMZ-F7BASDPC 20
26,020
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915475 CDQ2D32-20DMZ-F7BVL-X271 20
19,970
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915484 CDQ2D32-20DMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
20
21,780
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915493 CDQ2D32-20DMZ-M9BLS
CADデータダウンロード
20
14,080
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915502 CDQ2D32-20DMZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
20
14,520
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52915511 CDQ2D32-20DMZ-M9BVL-X271 20
19,970
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52915527 CDQ2D32-20DMZ-M9BVMS
CADデータダウンロード
20
14,360
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする