薄形シリンダ CDQ2D32F

薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC薄形シリンダ CDQ2D32F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全15種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52922667CDQ2D32F-100DCMZ-A73-複動片ロッド100
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922676CDQ2D32F-10DCMZ-M9BVL-複動片ロッド10
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922685CDQ2D32F-10DCZ-複動片ロッド10
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922694CDQ2D32F-10DZ-複動片ロッド10
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922703CDQ2D32F-10SZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
11,170
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922712CDQ2D32F-20DMZ-M9BL-複動片ロッド20
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922721CDQ2D32F-25DZ-複動片ロッド25
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922737CDQ2D32F-25DZ-A73-複動片ロッド25
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922746CDQ2D32F-30DMZ-複動片ロッド30
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922755CDQ2D32F-30DMZ-M9BL-複動片ロッド30
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922764CDQ2D32F-35DMZ-A73-複動片ロッド35
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922773CDQ2D32F-50DMZ-複動片ロッド50
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922782CDQ2D32F-50DMZ-A72-複動片ロッド50
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922791CDQ2D32F-50DMZ-A72L-複動片ロッド50
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922807CDQ2D32F-50DMZ-A73-複動片ロッド50
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする