薄形シリンダ CDQ2D40F

薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC薄形シリンダ CDQ2D40F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52937744CDQ2D40F-10DMZ-BQ10
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937753CDQ2D40F-15DCZ-J7915
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937762CDQ2D40F-15DMZ-F79L15
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937771CDQ2D40F-20DCMZ20
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937787CDQ2D40F-20DCMZ-M9BWSDPC20
25,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937796CDQ2D40F-20DMZ-M9BVL20
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937805CDQ2D40F-30DCMZ30
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937814CDQ2D40F-30DMZ30
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937823CDQ2D40F-30DMZ-M9BALS30
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937832CDQ2D40F-40DCMZ-M9BW40
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937841CDQ2D40F-40DCMZ-M9BWL40
22,330
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937857CDQ2D40F-50DMZ-A7350
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937866CDQ2D40F-5DMZ-M9BV5
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする