薄形シリンダ CDQ2D50F

薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC薄形シリンダ CDQ2D50F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952277CDQ2D50F-100DCMZ-A73複動片ロッド100
25,190
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952286CDQ2D50F-100DCZ-M9BW複動片ロッド100
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952295CDQ2D50F-100DCZ-M9BWL複動片ロッド100
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952304CDQ2D50F-10DZ複動片ロッド10
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952313CDQ2D50F-15DCMZ-A93複動片ロッド15
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952322CDQ2D50F-20DZ-J79複動片ロッド20
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952331CDQ2D50F-20TMZ-A73単動引込み形20
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952347CDQ2D50F-250DCMZ複動片ロッド250
23,380
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952356CDQ2D50F-250DCMZ-A73C複動片ロッド250
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952365CDQ2D50F-50DCMZ複動片ロッド50
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952374CDQ2D50F-50DMZ複動片ロッド50
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952383CDQ2D50F-50DMZ-F7BAL複動片ロッド50
28,600
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952392CDQ2D50F-50DMZ-M9B複動片ロッド50
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952401CDQ2D50F-50DMZ-M9BAS複動片ロッド50
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952417CDQ2D50F-50DMZ-M9BS複動片ロッド50
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952426CDQ2D50F-50DMZ-M9BSBPC複動片ロッド50
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする