薄形シリンダ CDQ2D50TN

薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D50TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952724CDQ2D50TN-15DMZ-M9BWL15
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952733CDQ2D50TN-15DMZ-M9BWSDPC15
24,810
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952742CDQ2D50TN-15DZ-M9BWSDPC15
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952751CDQ2D50TN-170DCMZ-J79WL170
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952767CDQ2D50TN-25DCZ-F7BASDPC25
30,910
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952776CDQ2D50TN-30DMZ-M9BWSDPC30
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952785CDQ2D50TN-30DZ-M9BWS30
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952794CDQ2D50TN-30DZ-M9BWSDPC30
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952803CDQ2D50TN-50DMZ50
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952812CDQ2D50TN-50DMZ-M9B50
22,500
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952821CDQ2D50TN-75DMZ75
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952837CDQ2D50TN-75DMZ-M9BASDPCS75
23,320
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする