曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63-1

薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全386種類を絞り込む
ストローク(mm)
386種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52953205CDQ2D63-100DCMZ-A73H100
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953214CDQ2D63-100DCMZ-A73HL-X271100
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953223CDQ2D63-100DCMZ-A73LS100
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953232CDQ2D63-100DCMZ-A73L-XC6100
35,530
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953241CDQ2D63-100DCMZ-A80HL100
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953257CDQ2D63-100DCMZ-A93L-XB13100
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953266CDQ2D63-100DCMZ-BQ100
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953275CDQ2D63-100DCMZ-BQ-XC6100
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953284CDQ2D63-100DCMZ-F7BVL100
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953293CDQ2D63-100DCMZ-F7NV100
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953302CDQ2D63-100DCMZ-J79C100
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953311CDQ2D63-100DCMZ-M9B100
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953327CDQ2D63-100DCMZ-M9BASBPC100
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953336CDQ2D63-100DCMZ-M9BAVL100
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953345CDQ2D63-100DCMZ-M9BLS100
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953354CDQ2D63-100DCMZ-M9BV100
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953363CDQ2D63-100DCMZ-M9BWL-XC26100
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953372CDQ2D63-100DCMZ-M9BWZS100
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953433CDQ2D63-100DCMZ-P4DWL100
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953442CDQ2D63-100DCMZ-P4DWSC100
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953451CDQ2D63-100DCMZ-P4DWSC-X2131100
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953467CDQ2D63-100DCMZ-P4DWSC-XC26100
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953476CDQ2D63-100DCMZ-P4DWSC-XC35100
45,210
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953485CDQ2D63-100DCMZ-P5DWL-XC26100
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953494CDQ2D63-100DCMZ-P5DWSC100
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953503CDQ2D63-100DCMZ-P5DWSCS100
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953512CDQ2D63-100DCMZ-P5DWSCS-XC26100
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953521CDQ2D63-100DCMZ-P5DWSC-XC26100
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953537CDQ2D63-100DCMZ-XC26100
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953546CDQ2D63-100DCMZ-XC4100
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953555CDQ2D63-100DCZ-A73LS-XC35100
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953564CDQ2D63-100DCZ-A93VLS-XC35100
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52953573CDQ2D63-100DCZ-BQ100
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953582CDQ2D63-100DCZ-J79C100
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953591CDQ2D63-100DCZ-M9BAL100
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953643CDQ2D63-100DCZ-P5DWSC100
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953652CDQ2D63-100DCZ-P5DWSCS100
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953661CDQ2D63-100DCZ-P5DWSCS-XC26100
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953677CDQ2D63-100DCZ-P5DWSC-XC26100
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953686CDQ2D63-100DCZ-XC26100
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953704CDQ2D63-100DMZ-A72100
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953713CDQ2D63-100DMZ-A72HL100
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953722CDQ2D63-100DMZ-A73CL100
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953731CDQ2D63-100DMZ-A73HS100
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953747CDQ2D63-100DMZ-A73L-XC35100
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953756CDQ2D63-100DMZ-A73Z-XC35100
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953765CDQ2D63-100DMZ-A76HS100
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953774CDQ2D63-100DMZ-A79W100
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953783CDQ2D63-100DMZ-A90100
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52953792CDQ2D63-100DMZ-A93LS100
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする