薄形シリンダ CDQ2D63-6

薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC 薄形シリンダ CDQ2D63-6 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52964012 CDQ2D63-60DCMZ
CADデータダウンロード
60
24,970
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964021 CDQ2D63-60DCMZ-A73L 60
29,920
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964037 CDQ2D63-60DCMZ-A73LS-XB10 60
27,450
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964046 CDQ2D63-60DCMZ-A93L-XB10
CADデータダウンロード
60
29,040
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964055 CDQ2D63-60DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
60
31,130
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964064 CDQ2D63-60DCMZ-M9NV-XB10
CADデータダウンロード
60
31,460
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964073 CDQ2D63-60DCMZ-M9NW
CADデータダウンロード
60
31,130
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964082 CDQ2D63-60DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
60
32,950
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964091 CDQ2D63-60DCZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
60
33,610
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964107 CDQ2D63-60DCZ-X271 60
27,390
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964116 CDQ2D63-60DMZ-BQ 60
23,980
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52964125 CDQ2D63-60DMZ-J79WLS 60
27,940
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52964134 CDQ2D63-60DMZ-M9BLS
CADデータダウンロード
60
26,570
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52964143 CDQ2D63-60DMZ-M9BLS-XB10
CADデータダウンロード
60
26,570
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964152 CDQ2D63-60DMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
60
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52964161 CDQ2D63-60DMZ-M9NWL
CADデータダウンロード
60
30,250
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52964177 CDQ2D63-60DMZ-XB10
CADデータダウンロード
60
23,430
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964186 CDQ2D63-62DMZ
CADデータダウンロード
62
23,430
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964195 CDQ2D63-62DMZ-A93
CADデータダウンロード
62
26,840
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964204 CDQ2D63-62DMZ-A93-XB10
CADデータダウンロード
62
26,840
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964213 CDQ2D63-63DMZ
CADデータダウンロード
63
23,430
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964222 CDQ2D63-63DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
63
29,590
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964231 CDQ2D63-65DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
65
29,040
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964247 CDQ2D63-65DCMZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
65
32,450
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964256 CDQ2D63-65DCMZ-M9BWZ-XB10
CADデータダウンロード
65
32,450
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964265 CDQ2D63-65DCZ
CADデータダウンロード
65
24,480
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964274 CDQ2D63-65DCZ-F79 65
31,080
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964283 CDQ2D63-65DCZ-XB10
CADデータダウンロード
65
24,480
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964292 CDQ2D63-65DMZ
CADデータダウンロード
65
23,430
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964301 CDQ2D63-65DMZ-A93-XB10
CADデータダウンロード
65
26,840
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52964317 CDQ2D63-65DMZ-F7BASBPC 65
38,500
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964326 CDQ2D63-65DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
65
29,590
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964335 CDQ2D63-65DMZ-M9NM
CADデータダウンロード
65
29,590
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964344 CDQ2D63-65DZ-M9BW
CADデータダウンロード
65
29,100
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52964353 CDQ2D63-66DZ-M9BAVL-XB10
CADデータダウンロード
66
32,070
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする