曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63-8

薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-8 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52965534CDQ2D63-80DCMZ-M9BWSDPC-XB106380
37,240
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965543CDQ2D63-80DCZ6380
26,180
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965552CDQ2D63-80DCZ-M9N6380
32,010
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965561CDQ2D63-80DMZ6380
25,140
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52965577CDQ2D63-80DMZ-A73LS6380
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52965586CDQ2D63-80DMZ-A93LS6380
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52965595CDQ2D63-80DMZ-J796380
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52965604CDQ2D63-80DMZ-M9BZS-XB106380
28,660
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965613CDQ2D63-80DZ6380
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965622CDQ2D63-85DCMZ6385
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52965631CDQ2D63-8DMZ638
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする