曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D80-2

薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D80-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968946CDQ2D80-200DCMZ-A72H80200
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52968955CDQ2D80-200DCMZ-A93L-XC2680200
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52968964CDQ2D80-200DCMZ-A93-XC2680200
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52968973CDQ2D80-200DCMZ-BQ80200
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52968982CDQ2D80-200DCMZ-J7980200
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52968991CDQ2D80-200DCMZ-J79WZ80200
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969007CDQ2D80-200DCMZ-M9B80200
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969016CDQ2D80-200DCMZ-M9BA80200
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969025CDQ2D80-200DCMZ-M9BAL80200
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969034CDQ2D80-200DCMZ-M9BAL-X27180200
50,820
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52969043CDQ2D80-200DCMZ-M9BASDPC80200
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969052CDQ2D80-200DCMZ-M9BASDPC-X27180200
54,560
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52969061CDQ2D80-200DCMZ-M9BAVL80200
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969077CDQ2D80-200DCMZ-M9BVZ80200
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969086CDQ2D80-200DCMZ-M9BWL380200
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969095CDQ2D80-200DCMZ-M9NWV80200
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969147CDQ2D80-200DCMZ-P4DWSC80200
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969156CDQ2D80-200DCMZ-P5DWSC80200
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969165CDQ2D80-200DCMZ-P5DWSCS80200
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969174CDQ2D80-200DCMZ-P5DWSCS-XC2680200
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969183CDQ2D80-200DCMZ-P5DWSC-XC2680200
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969192CDQ2D80-200DCMZ-XC2680200
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969201CDQ2D80-200DCZ-A93L80200
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969217CDQ2D80-200DCZ-BQ80200
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969226CDQ2D80-200DCZ-BQ-X27180200
41,860
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52969235CDQ2D80-200DCZ-F7BAL-XC480200
52,090
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52969287CDQ2D80-200DCZ-P5DWSC80200
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969296CDQ2D80-200DCZ-P5DWSCS80200
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969305CDQ2D80-200DCZ-P5DWSCS-XC2680200
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969314CDQ2D80-200DCZ-P5DWSC-XC2680200
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969323CDQ2D80-200DCZ-X27180200
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52969332CDQ2D80-200DCZ-XC2680200
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969341CDQ2D80-20DCMZ-A73Z8020
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969357CDQ2D80-20DCMZ-A93LS8020
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969366CDQ2D80-20DCMZ-J79WL8020
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969375CDQ2D80-20DCMZ-M9BA8020
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969384CDQ2D80-20DCMZ-M9BAL8020
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969393CDQ2D80-20DCMZ-M9BAS8020
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969402CDQ2D80-20DCMZ-M9BAVL8020
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969411CDQ2D80-20DCMZ-M9BVL8020
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969427CDQ2D80-20DCMZ-M9BW-XC268020
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969472CDQ2D80-20DCMZ-P5DWSC8020
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969481CDQ2D80-20DCMZ-P5DWSCS8020
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969497CDQ2D80-20DCMZ-P5DWSCS-XC268020
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969506CDQ2D80-20DCMZ-P5DWSC-XC268020
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969515CDQ2D80-20DCMZ-XC268020
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969524CDQ2D80-20DCZ-A738020
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969533CDQ2D80-20DCZ-BQ8020
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969542CDQ2D80-20DCZ-M9BAL8020
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52969551CDQ2D80-20DCZ-M9BAVL8020
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする