曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2DS32

薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2DS32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52976743CDQ2DS32-100DCMZ32100
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976752CDQ2DS32-100DCMZ-A9332100
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976761CDQ2DS32-100DCMZ-A93L32100
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976777CDQ2DS32-100DCMZ-A93LS32100
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976786CDQ2DS32-100DCMZ-A93-XC2632100
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976795CDQ2DS32-100DCMZ-F7BAL32100
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976804CDQ2DS32-100DCMZ-M9B32100
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976813CDQ2DS32-100DCMZ-M9BAL32100
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976822CDQ2DS32-100DCMZ-M9BAS32100
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976831CDQ2DS32-100DCMZ-XC2632100
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976847CDQ2DS32-10DCMZ3210
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976856CDQ2DS32-10DCMZ-A93V3210
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976865CDQ2DS32-10DCZ3210
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976874CDQ2DS32-15DCMZ3215
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976883CDQ2DS32-20DCMZ3220
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976892CDQ2DS32-20DCMZ-A73L3220
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976901CDQ2DS32-20DCMZ-A93V3220
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976917CDQ2DS32-20DCMZ-A93V-XC63220
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976926CDQ2DS32-20DCMZ-A93-XC263220
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976935CDQ2DS32-20DCMZ-M9BW3220
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976944CDQ2DS32-20DCZ3220
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52976953CDQ2DS32-20DCZ-M9BVL3220
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52976962CDQ2DS32-25DCMZ-A73H3225
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976971CDQ2DS32-25DCMZ-A93-XC263225
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976987CDQ2DS32-25DCMZ-XC263225
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52976996CDQ2DS32-30DCMZ3230
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977005CDQ2DS32-30DCMZ-A73H3230
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977014CDQ2DS32-30DCMZ-A93LS3230
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977023CDQ2DS32-30DCMZ-A93-XC263230
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977032CDQ2DS32-30DCMZ-M9BL3230
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977041CDQ2DS32-30DCMZ-XC263230
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977057CDQ2DS32-35DCMZ-A93-XC263235
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52977066CDQ2DS32-35DCMZ-XC263235
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52977075CDQ2DS32-40DCMZ3240
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977084CDQ2DS32-40DCMZ-A733240
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977093CDQ2DS32-40DCMZ-A73H3240
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977102CDQ2DS32-40DCMZ-A933240
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977111CDQ2DS32-40DCMZ-A93S3240
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977127CDQ2DS32-40DCMZ-A93S-XC263240
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977136CDQ2DS32-40DCMZ-A93-XC263240
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977145CDQ2DS32-40DCMZ-M9BVL3240
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977154CDQ2DS32-40DCMZ-M9BW3240
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977163CDQ2DS32-40DCMZ-XC263240
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977172CDQ2DS32-40DCZ3240
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977181CDQ2DS32-40DCZ-M9BW3240
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977197CDQ2DS32-50DCMZ3250
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977206CDQ2DS32-50DCMZ-A733250
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977215CDQ2DS32-50DCMZ-A73H3250
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977224CDQ2DS32-50DCMZ-A73-XC263250
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52977233CDQ2DS32-50DCMZ-A933250
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする