薄形シリンダ CDQ2F20-1

薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全76種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988415CDQ2F20-10DCMZ-A73S-複動片ロッド10
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988424CDQ2F20-10DCMZ-A93-複動片ロッド10
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988433CDQ2F20-10DCMZ-BQ-複動片ロッド10
6,880
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988442CDQ2F20-10DCMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988451CDQ2F20-10DCMZ-M9BVL-複動片ロッド10
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988467CDQ2F20-10DCMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988476CDQ2F20-10DCZ-A73-複動片ロッド10
10,670
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988485CDQ2F20-10DCZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988494CDQ2F20-10DCZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,960
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988503CDQ2F20-10DFCMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988512CDQ2F20-10DFCMZ-M9BVL-複動片ロッド10
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988521CDQ2F20-10DFCMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988537CDQ2F20-10DFCZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988546CDQ2F20-10DFCZ-M9BVL-複動片ロッド10
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988555CDQ2F20-10DFCZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,960
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988564CDQ2F20-10DFMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988573CDQ2F20-10DFMZ-M9BVL-複動片ロッド10
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988582CDQ2F20-10DFMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988591CDQ2F20-10DFZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,070
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988607CDQ2F20-10DFZ-M9BVL-複動片ロッド10
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988616CDQ2F20-10DFZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,080
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988625CDQ2F20-10DMZ-A90-複動片ロッド10
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988634CDQ2F20-10DMZ-A93-複動片ロッド10
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988643CDQ2F20-10DMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988652CDQ2F20-10DMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988661CDQ2F20-10DZ-A93-複動片ロッド10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988677CDQ2F20-10DZ-A93S-複動片ロッド10
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988686CDQ2F20-10DZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988695CDQ2F20-10DZ-M9BVL-複動片ロッド10
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988704CDQ2F20-10DZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988713CDQ2F20-10SZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
5,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988722CDQ2F20-10TZ-A93-(T) 単動 : 引込み10
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988731CDQ2F20-15DCMZ-A73-複動片ロッド15
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988747CDQ2F20-15DCMZ-A93-複動片ロッド15
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988756CDQ2F20-15DCMZ-F7BVLS-複動片ロッド15
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988765CDQ2F20-15DCMZ-M9BAL-複動片ロッド15
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988774CDQ2F20-15DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド15
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988783CDQ2F20-15DCMZ-M9BLS-複動片ロッド15
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988792CDQ2F20-15DCMZ-M9BM-複動片ロッド15
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988801CDQ2F20-15DCMZ-M9BSDPC-複動片ロッド15
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988817CDQ2F20-15DCMZ-M9BVL-複動片ロッド15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988826CDQ2F20-15DCMZ-M9BVLS-複動片ロッド15
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52988835CDQ2F20-15DCZ-BQ-複動片ロッド15
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988844CDQ2F20-15DCZ-M9BAL-複動片ロッド15
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988853CDQ2F20-15DCZ-M9BAVL-複動片ロッド15
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988862CDQ2F20-15DCZ-M9BL-複動片ロッド15
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988871CDQ2F20-15DCZ-M9BSDPC-複動片ロッド15
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988887CDQ2F20-15DCZ-M9BV-複動片ロッド15
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988896CDQ2F20-15DCZ-M9BVL-複動片ロッド15
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52988905CDQ2F20-15DFCMZ-M9BAL-複動片ロッド15
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする