薄形シリンダ CDQ2F20-3

薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52990086CDQ2F20-30DCMZ-BQ2030
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990095CDQ2F20-30DCMZ-F7BAL2030
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990104CDQ2F20-30DCMZ-F7BVS2030
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990113CDQ2F20-30DCMZ-M9BAL2030
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990122CDQ2F20-30DCMZ-M9BAVL2030
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990131CDQ2F20-30DCMZ-M9BL2030
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990147CDQ2F20-30DCMZ-M9BVL2030
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990156CDQ2F20-30DCZ-M9B2030
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990165CDQ2F20-30DCZ-M9BAL2030
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990174CDQ2F20-30DCZ-M9BAVL2030
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990183CDQ2F20-30DCZ-M9BWM2030
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990192CDQ2F20-30DFCMZ-M9BAL2030
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990201CDQ2F20-30DFCMZ-M9BAVL2030
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990217CDQ2F20-30DFCMZ-M9BL2030
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990226CDQ2F20-30DFCMZ-M9BVL2030
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990235CDQ2F20-30DFCZ-M9BAL2030
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990244CDQ2F20-30DFCZ-M9BAVL2030
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990253CDQ2F20-30DFCZ-M9BL2030
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990262CDQ2F20-30DFCZ-M9BVL2030
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990271CDQ2F20-30DFMZ-M9BAL2030
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990287CDQ2F20-30DFMZ-M9BAVL2030
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990296CDQ2F20-30DFMZ-M9BL2030
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990305CDQ2F20-30DFMZ-M9BVL2030
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990314CDQ2F20-30DFZ-M9BAL2030
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990323CDQ2F20-30DFZ-M9BAVL2030
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990332CDQ2F20-30DFZ-M9BL2030
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990341CDQ2F20-30DFZ-M9BVL2030
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990357CDQ2F20-30DMZ-A93L2030
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990366CDQ2F20-30DMZ-F792030
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990375CDQ2F20-30DMZ-M9BL2030
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990384CDQ2F20-30DMZ-M9NL2030
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990393CDQ2F20-30DMZ-M9NW2030
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990402CDQ2F20-30DMZ-M9NWVL2030
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990411CDQ2F20-30DZ-M9BAL2030
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990427CDQ2F20-30DZ-M9BAVL2030
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990436CDQ2F20-30DZ-M9BVL2030
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990445CDQ2F20-35DCMZ2035
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990454CDQ2F20-35DCMZ-M9BAL2035
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990463CDQ2F20-35DCMZ-M9BAVL2035
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990472CDQ2F20-35DCMZ-M9BVL2035
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52990481CDQ2F20-35DCZ2035
7,980
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990497CDQ2F20-35DCZ-M9BAVL2035
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990506CDQ2F20-35DCZ-M9BL2035
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990515CDQ2F20-35DCZ-M9BVL2035
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990524CDQ2F20-35DCZ-M9NL2035
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990533CDQ2F20-35DFCMZ-M9BAL2035
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990542CDQ2F20-35DFCMZ-M9BAVL2035
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990551CDQ2F20-35DFCMZ-M9BL2035
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990567CDQ2F20-35DFCMZ-M9BVL2035
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52990576CDQ2F20-35DFCZ-M9BAL2035
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする