薄形シリンダ CDQ2F20-5

薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2F20-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991626CDQ2F20-50DCMZ-M9BAVL2050
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991635CDQ2F20-50DCMZ-M9BL2050
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991644CDQ2F20-50DCMZ-M9BVL2050
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991653CDQ2F20-50DCMZ-M9BWV2050
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991662CDQ2F20-50DCZ-A93S2050
10,670
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991671CDQ2F20-50DCZ-M9BAL2050
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991687CDQ2F20-50DCZ-M9BAVL2050
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991696CDQ2F20-50DCZ-M9BL2050
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991705CDQ2F20-50DFCMZ-M9BAL2050
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991714CDQ2F20-50DFCMZ-M9BAVL2050
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991723CDQ2F20-50DFCMZ-M9BL2050
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991732CDQ2F20-50DFCMZ-M9BVL2050
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991741CDQ2F20-50DFCZ-M9BAL2050
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991757CDQ2F20-50DFCZ-M9BAVL2050
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991766CDQ2F20-50DFCZ-M9BL2050
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991775CDQ2F20-50DFCZ-M9BVL2050
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991784CDQ2F20-50DFMZ-M9BAL2050
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991793CDQ2F20-50DFMZ-M9BAVL2050
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991802CDQ2F20-50DFMZ-M9BL2050
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991811CDQ2F20-50DFMZ-M9BVL2050
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991827CDQ2F20-50DFZ-M9BAL2050
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991836CDQ2F20-50DFZ-M9BAVL2050
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991845CDQ2F20-50DFZ-M9BL2050
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991854CDQ2F20-50DFZ-M9BVL2050
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52991863CDQ2F20-50DMZ-A73LS2050
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991872CDQ2F20-50DMZ-F7BWVZ2050
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991881CDQ2F20-50DMZ-J792050
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991897CDQ2F20-50DMZ-M9BL2050
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991906CDQ2F20-50DMZ-M9BVZ2050
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991915CDQ2F20-50DMZ-M9BWV32050
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991924CDQ2F20-50DMZ-M9BWV52050
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991933CDQ2F20-50DZ-A93L2050
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991942CDQ2F20-50DZ-BQ2050
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991951CDQ2F20-50DZ-M9BAL2050
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991967CDQ2F20-50DZ-M9BAVL2050
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991976CDQ2F20-50DZ-M9BL2050
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991985CDQ2F20-50DZ-M9BV2050
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52991994CDQ2F20-50DZ-M9BWL2050
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992003CDQ2F20-50DZ-M9NV2050
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992012CDQ2F20-5DCMZ-M9BVL205
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992021CDQ2F20-5DCMZ-M9BVLS205
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992037CDQ2F20-5DCZ-M9BVL205
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992046CDQ2F20-5DCZ-M9BVLS205
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992055CDQ2F20-5DFCMZ-M9BVL205
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992064CDQ2F20-5DFCMZ-M9BVLS205
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992073CDQ2F20-5DFCZ-M9BVL205
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992082CDQ2F20-5DFCZ-M9BVLS205
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992091CDQ2F20-5DFMZ-M9BVL205
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992107CDQ2F20-5DFMZ-M9BVLS205
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992116CDQ2F20-5DFZ-M9BVL205
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする