薄形シリンダ CDQ2GS100

薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC 薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC 薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC 薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC 薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC 薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC 薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53064042 CDQ2GS100-50DCMZ
CADデータダウンロード
50 1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
40,480
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53064051 CDQ2GS100-50DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
50 1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
44,550
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53064067 CDQ2GS100-75DCMZ-A93
CADデータダウンロード
75 1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
45,160
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53064076 CDQ2GS100-75DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
75 1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
45,820
42,980
47,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53064085 CDQ2GS100-75DCZ
CADデータダウンロード
75 1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
40,210
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53064094 CDQ2GS100-75DCZ-A93
CADデータダウンロード
75 1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
43,620
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53064103 CDQ2GS100-75DCZ-A93L
CADデータダウンロード
75 1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
44,280
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする