薄形シリンダ CDQ2KF50

薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC 薄形シリンダ CDQ2KF50 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53087684 CDQ2KF50-100DMZ-A93
CADデータダウンロード
100
23,430
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087693 CDQ2KF50-100DMZ-A93L3 100
26,130
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087702 CDQ2KF50-100DMZ-P5DWL 100
35,420
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087711 CDQ2KF50-100DZ-A73L 100
24,530
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087727 CDQ2KF50-100DZ-F79F 100
28,270
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087736 CDQ2KF50-100DZ-M9BWV
CADデータダウンロード
100
26,400
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087745 CDQ2KF50-100DZ-M9BWVZ
CADデータダウンロード
100
27,720
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087754 CDQ2KF50-10DMZ
CADデータダウンロード
10
15,130
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087763 CDQ2KF50-10DMZ-M9BWVS
CADデータダウンロード
10
18,540
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087772 CDQ2KF50-10DZ
CADデータダウンロード
10
14,690
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087781 CDQ2KF50-20DMZ
CADデータダウンロード
20
16,170
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087797 CDQ2KF50-20DMZ-M9BV
CADデータダウンロード
20
22,660
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087806 CDQ2KF50-20DMZ-M9BWS
CADデータダウンロード
20
19,250
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087815 CDQ2KF50-30DMZ-A73L 30
21,560
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087824 CDQ2KF50-36DZ-A73 36
21,120
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087833 CDQ2KF50-40DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
40
24,090
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087842 CDQ2KF50-40DZ-M9N
CADデータダウンロード
40
22,660
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087851 CDQ2KF50-50DMZ-A73 50
22,610
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087867 CDQ2KF50-50DMZ-A93L
CADデータダウンロード
50
22,390
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087876 CDQ2KF50-50DMZ-M9B
CADデータダウンロード
50
23,930
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087885 CDQ2KF50-50DMZ-M9BM
CADデータダウンロード
50
24,260
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087894 CDQ2KF50-50DZ-A93
CADデータダウンロード
50
21,290
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087903 CDQ2KF50-50DZ-M9B
CADデータダウンロード
50
23,490
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087912 CDQ2KF50-50DZ-M9BM
CADデータダウンロード
50
23,820
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087921 CDQ2KF50-65DMZ
CADデータダウンロード
65
18,650
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087937 CDQ2KF50-65DMZ-A93L
CADデータダウンロード
65
22,720
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087946 CDQ2KF50-65DZ
CADデータダウンロード
65
18,210
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087955 CDQ2KF50-75DMZ
CADデータダウンロード
75
18,650
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087964 CDQ2KF50-75DMZ-A93L
CADデータダウンロード
75
22,720
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087973 CDQ2KF50-75DMZ-A93V
CADデータダウンロード
75
22,720
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53087982 CDQ2KF50-75DMZ-M9N
CADデータダウンロード
75
24,480
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする