曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KF63

薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53087991CDQ2KF63-100DMZ-A73L100
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088007CDQ2KF63-100DMZ-A93L100
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088016CDQ2KF63-100DMZ-M9BAV100
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088025CDQ2KF63-100DMZ-M9BL100
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088034CDQ2KF63-100DMZ-M9BM100
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088043CDQ2KF63-100DZ100
25,910
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088052CDQ2KF63-10DZ10
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088061CDQ2KF63-15DZ-M9BAV15
27,340
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088077CDQ2KF63-40DMZ-A93Z40
25,850
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088086CDQ2KF63-50DMZ-M9B50
28,440
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088095CDQ2KF63-75DMZ-M9BWL75
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088104CDQ2KF63-75DZ75
24,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088113CDQ2KF63-75DZ-M9N75
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088122CDQ2KF63F-100DMZ-F7BVL100
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088131CDQ2KF63F-75DMZ75
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53088147CDQ2KF63F-75DZ75
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする