薄形シリンダ CDQ2L32-1

薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC 薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC 薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC 薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC 薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC 薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC 薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC 薄形シリンダ CDQ2L32-1 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
242件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53109052 CDQ2L32-100DCMZ-A73C - 複動片ロッド 100
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109061 CDQ2L32-100DCMZ-A73LS - 複動片ロッド 100
18,320
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109077 CDQ2L32-100DCMZ-A80C - 複動片ロッド 100
21,340
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109086 CDQ2L32-100DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
17,550
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109095 CDQ2L32-100DCMZ-F7BWVZ - 複動片ロッド 100
25,520
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109104 CDQ2L32-100DCMZ-M9B3 - 複動片ロッド 100
24,260
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109113 CDQ2L32-100DCMZ-M9BA
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
23,650
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109122 CDQ2L32-100DCMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
26,680
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109131 CDQ2L32-100DCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
24,970
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109147 CDQ2L32-100DCMZ-M9BLS
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
18,980
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109156 CDQ2L32-100DCMZ-M9BS
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
18,650
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109165 CDQ2L32-100DCMZ-M9BVZ
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
23,650
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109174 CDQ2L32-100DCMZ-M9NW
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109183 CDQ2L32-100DCMZ-XC6
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
18,210
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109192 CDQ2L32-100DCZ-A73HZ - 複動片ロッド 100
21,070
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109201 CDQ2L32-100DCZ-A93S
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
17,160
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109217 CDQ2L32-100DCZ-F7BAVL-X271 - 複動片ロッド 100
28,000
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109226 CDQ2L32-100DCZ-F7BAZ - 複動片ロッド 100
26,790
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109235 CDQ2L32-100DCZ-J79 - 複動片ロッド 100
21,950
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109244 CDQ2L32-100DCZ-J79-XB9 - 複動片ロッド 100
22,390
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109253 CDQ2L32-100DCZ-M9BASDPC - 複動片ロッド 100
27,670
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109262 CDQ2L32-100DCZ-M9BLS
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109271 CDQ2L32-100DCZ-M9BSAPC - 複動片ロッド 100
25,470
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109287 CDQ2L32-100DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
21,620
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109296 CDQ2L32-100DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
22,280
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109305 CDQ2L32-100DCZ-M9BWL-XC35
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
24,090
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109314 CDQ2L32-100DCZ-M9BWM
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
21,950
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109323 CDQ2L32-100DCZ-M9NZ
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
22,610
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109341 CDQ2L32-100DCZ-X271 - 複動片ロッド 100
17,330
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109357 CDQ2L32-100DCZ-XC35
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
17,270
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109366 CDQ2L32-100DMZ-A93L3 - 複動片ロッド 100
20,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109375 CDQ2L32-100DMZ-BQ - 複動片ロッド 100
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109384 CDQ2L32-100DMZ-F79W - 複動片ロッド 100
23,160
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109393 CDQ2L32-100DMZ-M9BM
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109402 CDQ2L32-100DMZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
18,370
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109411 CDQ2L32-100DMZ-M9BWM
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109427 CDQ2L32-100DMZ-M9BWSBPC - 複動片ロッド 100
25,360
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109436 CDQ2L32-100DMZ-M9BWV3 - 複動片ロッド 100
25,030
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109454 CDQ2L32-100DZ-A73S - 複動片ロッド 100
16,560
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109463 CDQ2L32-100DZ-A93L-XC35
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
20,300
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53109472 CDQ2L32-100DZ-BQ - 複動片ロッド 100
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109481 CDQ2L32-100DZ-J79 - 複動片ロッド 100
20,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109497 CDQ2L32-100DZ-M9BA
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
22,220
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109506 CDQ2L32-100DZ-M9BASBPC - 複動片ロッド 100
26,620
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109515 CDQ2L32-100DZ-M9BAV
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
22,880
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109524 CDQ2L32-100DZ-M9BLS
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
17,550
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109533 CDQ2L32-100DZ-M9BS
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
17,220
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109542 CDQ2L32-100DZ-M9BV
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
20,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109551 CDQ2L32-100DZ-M9BVS
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
17,660
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
53109567 CDQ2L32-100DZ-M9BVS-XB9
CADデータダウンロード
- 複動片ロッド 100
18,100
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする