曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WAH

薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC薄形シリンダ CDQ2WAH - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全14種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53156871CDQ2WAH100-100DZ100標準ストローク100
50,880
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156887CDQ2WAH100-10DZ100-10
40,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156896CDQ2WAH100-30DMZ-A93L100-30
51,260
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156905CDQ2WAH20-20DMZ20-20
8,200
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156914CDQ2WAH20-20DMZ-M9B20-20
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156923CDQ2WAH20-25DMZ-M9BWV20-25
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156932CDQ2WAH25-15DMZ-A93VL25-15
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156941CDQ2WAH25-15DMZ-M9BVL25-15
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156957CDQ2WAH40-75DMZ-M9BVL40標準ストローク75
24,590
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156966CDQ2WAH50-100DMZ50標準ストローク100
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156975CDQ2WAH50-100DMZ-A9350標準ストローク100
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156984CDQ2WAH50-100DMZ-A93VL50標準ストローク100
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53156993CDQ2WAH50-50DMZ-M9B50標準ストローク50
28,270
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53157002CDQ2WAH63-25DZ63-25
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする