曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB50

薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
303件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53175631CDQ2WB50-100DCMZ-A93L100
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175647CDQ2WB50-100DCZ-M9BVL100
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175656CDQ2WB50-100DMZ-A73C100
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175665CDQ2WB50-100DMZ-A93S100
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175674CDQ2WB50-100DMZ-A93V100
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175683CDQ2WB50-100DMZ-A93Z100
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175692CDQ2WB50-100DMZ-M9BA100
32,120
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175701CDQ2WB50-100DMZ-M9BAL3100
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175717CDQ2WB50-100DMZ-M9BVL100
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175726CDQ2WB50-100DMZ-M9NVL100
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175735CDQ2WB50-100DZ-A93L100
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175744CDQ2WB50-100DZ-M9BV100
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175753CDQ2WB50-100DZ-XC6100
29,540
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175762CDQ2WB50-10DCMZ-A73L10
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175771CDQ2WB50-10DCMZ-M9BVL10
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175787CDQ2WB50-10DCMZ-M9NV10
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175796CDQ2WB50-10DCZ-A73LS10
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175805CDQ2WB50-10DCZ-A9310
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175814CDQ2WB50-10DCZ-A93LS10
23,210
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175823CDQ2WB50-10DCZ-F7NWVZS10
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175832CDQ2WB50-10DCZ-M9BWVZS10
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175841CDQ2WB50-10DCZ-M9NVL10
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175857CDQ2WB50-10DMZ-A9310
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53175866CDQ2WB50-10DMZ-BQ10
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53175875CDQ2WB50-10DMZ-F7NV10
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53175884CDQ2WB50-10DMZ-M9NVL10
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53175893CDQ2WB50-10DZ-A90VLS-X23510
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175902CDQ2WB50-10DZ-A93LS-X23510
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175911CDQ2WB50-10DZ-BQ10
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175927CDQ2WB50-10DZ-BQ-XC610
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175936CDQ2WB50-10DZ-J79CL-XC610
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175945CDQ2WB50-10DZ-J79CZ-XC610
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175954CDQ2WB50-10DZ-M9BAVZS10
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175963CDQ2WB50-10DZ-M9BVL-X23510
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53175972CDQ2WB50-10DZ-M9BVS10
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175981CDQ2WB50-10DZ-M9BWVS10
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53175997CDQ2WB50-10DZ-M9NVLS10
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53176006CDQ2WB50-10DZ-M9NVS10
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53176015CDQ2WB50-10DZ-XC610
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53176024CDQ2WB50-15DCMZ-A93Z15
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176033CDQ2WB50-15DCZ-A93L15
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176042CDQ2WB50-15DCZ-A93V15
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176051CDQ2WB50-15DCZ-M9BL15
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176067CDQ2WB50-15DCZ-X29315
25,580
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176076CDQ2WB50-15DMZ-BQ15
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176085CDQ2WB50-15DMZ-M9B15
25,630
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176094CDQ2WB50-15DMZ-M9BL15
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176103CDQ2WB50-15DMZ-M9PL15
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176112CDQ2WB50-15DZ-A73LS-X23515
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53176121CDQ2WB50-15DZ-A93ZS15
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする