薄形シリンダ CDQ2WF12

薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC 薄形シリンダ CDQ2WF12 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53184241 CDQ2WF12-10DCMZ-A73L 10
13,150
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184257 CDQ2WF12-10DCZ
CADデータダウンロード
10
7,650
6,598
7,258 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184266 CDQ2WF12-10DMZ-F7BAVL 10
17,110
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184275 CDQ2WF12-10DZ-A93
CADデータダウンロード
10
9,300
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184284 CDQ2WF12-10DZ-M9NV
CADデータダウンロード
10
12,380
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184293 CDQ2WF12-15DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
15
13,420
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184302 CDQ2WF12-15DZ-M9N
CADデータダウンロード
15
12,430
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184311 CDQ2WF12-20DMZ
CADデータダウンロード
20
7,920
7,198
7,918 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53184327 CDQ2WF12-5DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
5
14,800
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする