曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53221472CDQMB80-100-A93L100
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221497CDQMB80-100-M9B100
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221506CDQMB80-100-M9BL100
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221515CDQMB80-100-M9BV100
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221524CDQMB80-100-M9BW100
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221533CDQMB80-100-M9BWL100
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221542CDQMB80-100-M9BWVL100
51,040
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221551CDQMB80-100-M9NVMS100
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221567CDQMB80-10-A7310
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221576CDQMB80-10-A93L10
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221585CDQMB80-10-A93V10
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221594CDQMB80-10-A93VL10
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221603CDQMB80-10-A93Z10
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221612CDQMB80-10-M9B10
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221621CDQMB80-10-M9BL10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221637CDQMB80-10-M9BV10
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221646CDQMB80-10-M9BVL10
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221655CDQMB80-10-M9BVZ10
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221664CDQMB80-15-A73C15
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221673CDQMB80-15-A93L15
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221682CDQMB80-15-A93ZS15
40,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221691CDQMB80-15-M9BVSDPC15
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221707CDQMB80-15-M9BW15
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221716CDQMB80-15-M9BWS15
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221725CDQMB80-20-A79WL20
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221734CDQMB80-20-A93Z20
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221743CDQMB80-20-F7BVS20
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221752CDQMB80-20-M9BA20
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221761CDQMB80-20-M9BAL20
46,640
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221777CDQMB80-20-M9BAVL20
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221786CDQMB80-20-M9BL20
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221795CDQMB80-20-M9BVL20
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221804CDQMB80-20-M9BW20
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221813CDQMB80-20-M9NW20
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221822CDQMB80-20-P4DWL20
53,570
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221831CDQMB80-25-A79WL25
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221847CDQMB80-25-A9325
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221856CDQMB80-25-A93LS25
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221865CDQMB80-25-M9BLS25
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221874CDQMB80-25-M9BW25
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221883CDQMB80-25-M9BWV25
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221892CDQMB80-25-M9BWVM25
45,760
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221901CDQMB80-25-M9PL25
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221917CDQMB80-30-A93L30
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221926CDQMB80-30-A93LS30
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221935CDQMB80-30-F7BAL30
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221944CDQMB80-30-M9BL30
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221953CDQMB80-30-M9BWL30
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221962CDQMB80-35-M9BWSDPCS35
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53221971CDQMB80-35-M9BWVMDPC335
56,870
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする