CDQMB80-30-F7BAL 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 SMC 53221935

 

CDQMB80-30-F7BAL 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 SMC 53221935
CDQMB80-30-F7BAL 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 SMC 53221935

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53221935
品番
CDQMB80-30-F7BAL
参考基準価格(税別)¥49,670販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする