CDQMB80-20-A93Z 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 SMC 53221734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQMB80-20-A93Z 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 SMC 53221734
CDQMB80-20-A93Z 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80 SMC 53221734

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード53221734品番CDQMB80-20-A93Z
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする