曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53306897CDQSLS16-15DC-M9BVL15
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306906CDQSLS16-15DC-M9BW15
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306915CDQSLS16-15DC-M9BWL15
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306924CDQSLS16-15DCM-A93VL15
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306933CDQSLS16-25DC-A93L25
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306967CDQSLS16-30DC-M9B30
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306976CDQSLS16-30DC-M9BAVL30
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306985CDQSLS16-30DC-M9NM30
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306994CDQSLS16-5DC-A93VLS5
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
53306942CDQSLS16-25DCM-F9BV25
13,000
取扱い終了
返品不可
53306951CDQSLS16-30DC-F9B30
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする