曜日別特売
CDQSLS16-30DC-M9NM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 SMC 53306985

 

CDQSLS16-30DC-M9NM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 SMC 53306985
CDQSLS16-30DC-M9NM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16 SMC 53306985

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
リード線(m)
(M) 1
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
注文コード
53306985
品番
CDQSLS16-30DC-M9NM
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする