エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1CH140

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1CH140 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1CH140 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1CH140 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1CH140 SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53351295 CDS1CH140-240
CADデータダウンロード
240
61,490
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351304 CDS1CH140-350J
CADデータダウンロード
350
74,470
66,980
73,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53351313 CDS1CH140-360
CADデータダウンロード
360
68,090
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53351322 CDS1CH140-800-J59S 800
92,620
83,980
92,378 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,400 / 税込 3,740
離島 数量1につき 3,400 / 税込 3,740

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする