エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125 SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53376827 CDS1GH125-100-A90
CADデータダウンロード
100
54,120
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376836 CDS1GH125-100-M9B
CADデータダウンロード
100
57,640
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376845 CDS1GH125-100-Z73 100
56,320
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376854 CDS1GH125-125-A54
CADデータダウンロード
125
61,270
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376863 CDS1GH125-150-Z73 150
58,300
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376872 CDS1GH125-160K-M9BW
CADデータダウンロード
160
70,400
63,980
70,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376881 CDS1GH125-30
CADデータダウンロード
30
48,840
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376897 CDS1GH125-300
CADデータダウンロード
300
56,760
51,980
57,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53376906 CDS1GH125-30-A64L
CADデータダウンロード
30
58,080
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376915 CDS1GH125-350-Y7BAL 350
73,150
65,980
72,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53376924 CDS1GH125-40
CADデータダウンロード
40
48,840
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376933 CDS1GH125-400
CADデータダウンロード
400
60,720
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53376942 CDS1GH125-400-A54
CADデータダウンロード
400
71,170
64,980
71,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376951 CDS1GH125-400-A543 400
77,940
69,980
76,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53376967 CDS1GH125-400-A54Z3 400
80,080
72,980
80,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53376976 CDS1GH125-50
CADデータダウンロード
50
48,840
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376985 CDS1GH125-50-A64L
CADデータダウンロード
50
58,080
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53376994 CDS1GH125-600
CADデータダウンロード
600
68,640
62,980
69,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53377003 CDS1GH125-650
CADデータダウンロード
650
72,600
66,980
73,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53377012 CDS1GH125-75-M9B
CADデータダウンロード
75
57,640
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53377021 CDS1GH125-900-A90
CADデータダウンロード
900
85,800
77,980
85,778 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,400 / 税込 3,740
離島 数量1につき 3,400 / 税込 3,740

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする