エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160 SMC エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160 SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53377116 CDS1GH160-100-A54
CADデータダウンロード
100
80,630
72,980
80,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53377125 CDS1GH160-200
CADデータダウンロード
200
69,850
63,980
70,378 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53377134 CDS1GH160-200-A53 200
85,690
76,980
84,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53377143 CDS1GH160-500-A53 500
100,870
88,980
97,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53377152 CDS1GH160-50-M9BW
CADデータダウンロード
50
79,530
72,980
80,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
53377161 CDS1GH160-700
CADデータダウンロード
700
95,150
85,980
94,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,400 / 税込 3,740
離島 数量1につき 3,400 / 税込 3,740

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする