曜日別特売

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T140

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T140 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53385534CDS1T140-120-M9BWL120
69,850
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385543CDS1T140-140-M9BWL140
69,850
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385552CDS1T140-150-Y7BW150
71,390
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする