標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-4 SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53418583 CDS2F140-40
CADデータダウンロード
40
45,710
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418592 CDS2F140-400-A53L3 400
70,070
62,980
69,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418601 CDS2F140-400-A54LS
CADデータダウンロード
400
61,160
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418617 CDS2F140-400-A93
CADデータダウンロード
400
61,110
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418626 CDS2F140-400J-A543 400
78,540
69,980
76,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418635 CDS2F140-400J-M9BW
CADデータダウンロード
400
73,320
66,980
73,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418644 CDS2F140-400-M9B
CADデータダウンロード
400
63,310
56,980
62,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418653 CDS2F140-400-M9BW
CADデータダウンロード
400
63,860
57,980
63,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418662 CDS2F140-400-M9BWL
CADデータダウンロード
400
64,520
57,980
63,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418671 CDS2F140-400-M9NWL
CADデータダウンロード
400
64,520
57,980
63,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418687 CDS2F140-400-XC86A 400
58,630
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418696 CDS2F140-40-A53 40
52,750
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418705 CDS2F140-40-A54L
CADデータダウンロード
40
53,410
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418714 CDS2F140-40-A93L
CADデータダウンロード
40
49,560
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418723 CDS2F140-40-G39
CADデータダウンロード
40
58,580
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418732 CDS2F140-40-XC3BC 40
52,470
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418741 CDS2F140-40-Z73 40
49,780
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418757 CDS2F140-410-Y7BWLS 410
65,780
58,980
64,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418766 CDS2F140-430
CADデータダウンロード
430
61,990
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418775 CDS2F140-430K-A44
CADデータダウンロード
430
91,360
81,980
90,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418784 CDS2F140-430-XC86A 430
62,700
56,980
62,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418793 CDS2F140-440-A54
CADデータダウンロード
440
69,030
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418802 CDS2F140-440-A54L3 440
74,140
66,980
73,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418811 CDS2F140-440-A54L3-XC3BD 440
80,910
72,980
80,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418827 CDS2F140-445-A54
CADデータダウンロード
445
69,030
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418836 CDS2F140-450
CADデータダウンロード
450
61,990
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418845 CDS2F140-450-A53L 450
69,690
62,980
69,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418854 CDS2F140-450-A54
CADデータダウンロード
450
69,030
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418863 CDS2F140-450-A54LS
CADデータダウンロード
450
65,230
58,980
64,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418872 CDS2F140-450K
CADデータダウンロード
450
77,500
69,980
76,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418881 CDS2F140-450-M9BL
CADデータダウンロード
450
68,040
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418897 CDS2F140-450-M9BW
CADデータダウンロード
450
67,930
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418906 CDS2F140-450-M9BWL
CADデータダウンロード
450
68,590
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418915 CDS2F140-450-M9BWZ
CADデータダウンロード
450
69,250
62,980
69,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418924 CDS2F140-450-Y7BAL 450
72,990
65,980
72,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418933 CDS2F140-45-M9NL3 45
55,720
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418942 CDS2F140-460
CADデータダウンロード
460
61,990
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418951 CDS2F140-470-A54L3 470
74,140
66,980
73,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418967 CDS2F140-470-A54L3-XC3BA 470
80,910
72,980
80,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53418976 CDS2F140-470-A54L3-XC3BD 470
80,910
72,980
80,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする