標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-6 SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53440222 CDS2T140-600
CADデータダウンロード
600
69,470
62,980
69,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440231 CDS2T140-600-A54S
CADデータダウンロード
600
72,380
65,980
72,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440247 CDS2T140-600-A93
CADデータダウンロード
600
72,660
65,980
72,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440256 CDS2T140-600J
CADデータダウンロード
600
82,450
74,980
82,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440265 CDS2T140-625-A54L
CADデータダウンロード
625
81,240
73,980
81,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
53440274 CDS2T140-650
CADデータダウンロード
650
73,540
65,980
72,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440283 CDS2T140-650-A54L
CADデータダウンロード
650
81,240
73,980
81,378 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440292 CDS2T140-650-A54S
CADデータダウンロード
650
76,450
65,980
72,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440301 CDS2T140-650J
CADデータダウンロード
650
88,280
76,980
84,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
53440317 CDS2T140-670
CADデータダウンロード
670
73,540
65,980
72,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440326 CDS2T140-670-A54
CADデータダウンロード
670
80,580
72,980
80,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
53440335 CDS2T140-670-A54Z
CADデータダウンロード
670
82,010
74,980
82,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする