曜日別特売

フリーマウントシリンダ CDU25

フリーマウントシリンダ  CDU25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU25 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全178種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
178種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53451657CDU25-100A-A93Z-100複動片ロッド
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451666CDU25-100A-M9B-100複動片ロッド
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451675CDU25-100A-M9BL-100複動片ロッド
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451684CDU25-100A-M9BV-100複動片ロッド
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451693CDU25-100A-M9BWZ-100複動片ロッド
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451702CDU25-100A-M9BZ-100複動片ロッド
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451711CDU25-100D-A93Z-100複動片ロッド
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451727CDU25-100D-M9BVSBPC-100複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451736CDU25-100D-M9BWS-100複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451745CDU25-100D-M9BWV-100複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451754CDU25-100D-M9BWVL-100複動片ロッド
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451763CDU25-100D-M9NL-100複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451772CDU25-100D-M9NWV-100複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451781CDU25-100D-M9PWV-100複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451797CDU25-10D-A93Z標準ストローク10複動片ロッド
10,510
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
53451806CDU25-10D-A93ZS標準ストローク10複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451833CDU25-10D-M9BM標準ストローク10複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451842CDU25-10D-M9BSDPC-10複動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451851CDU25-10D-M9BVM標準ストローク10複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451867CDU25-10D-M9BVSBPC-10複動片ロッド
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451876CDU25-10D-M9BWM標準ストローク10複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451885CDU25-10D-M9BWS標準ストローク10複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451894CDU25-10D-M9BWV標準ストローク10複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451903CDU25-10D-M9BWZ標準ストローク10複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451912CDU25-10D-M9NM標準ストローク10複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451921CDU25-10D-M9NWS標準ストローク10複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451937CDU25-10S-M9NWVL-10(S) 押出し単動形
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53451946CDU25-10T-M9BAL-10単動引込み形
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53451955CDU25-10T-M9BL-10(T) 引込み単動形
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53451973CDU25-15D-A93VZ標準ストローク15複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451982CDU25-15D-M9BA-15複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53451991CDU25-15D-M9BAV-15複動片ロッド
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452007CDU25-15D-M9BM標準ストローク15複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452016CDU25-15D-M9BVM標準ストローク15複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452025CDU25-15D-M9BWLS標準ストローク15複動片ロッド
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452034CDU25-15D-M9BWSDPC-15複動片ロッド
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452043CDU25-15D-M9BWV標準ストローク15複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452052CDU25-15D-M9BWVS標準ストローク15複動片ロッド
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452061CDU25-15D-M9NM標準ストローク15複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452077CDU25-15D-M9NWLS標準ストローク15複動片ロッド
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452086CDU25-15D-M9NWM標準ストローク15複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452095CDU25-15D-M9NWVL標準ストローク15複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452104CDU25-15S-A90LS-15(S) 押出し単動形
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452113CDU25-15S-M9NWMS-15(S) 押出し単動形
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452122CDU25-15T-A90LS-15(T) 引込み単動形
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452131CDU25-15T-A93V-15(T) 引込み単動形
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452147CDU25-15T-A93Z-15(T) 引込み単動形
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452156CDU25-15T-M9BWL-15(T) 引込み単動形
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452165CDU25-15T-M9BWM-15(T) 引込み単動形
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53452174CDU25-15T-M9BWS-15(T) 引込み単動形
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする