フリーマウントシリンダ CDUJB12

フリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB12 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53457704CDUJB12-10D-F8BLS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457713CDUJB12-10D-F8BS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457722CDUJB12-10D-F8BZ10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457731CDUJB12-10D-F8NL10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457747CDUJB12-10D-F8NS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457756CDUJB12-10D-F8NZ10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457765CDUJB12-10D-F8P10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457774CDUJB12-10D-M9BMS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457783CDUJB12-10D-M9BS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457792CDUJB12-10D-M9BWS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457801CDUJB12-10D-M9NLS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457817CDUJB12-10DM-F8BS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457826CDUJB12-10DM-F8BZ10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457835CDUJB12-10DM-F8NLS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457844CDUJB12-10DM-F8NS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457853CDUJB12-10DM-M9BLS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457862CDUJB12-10DM-M9BS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457871CDUJB12-10DM-M9BWS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457887CDUJB12-10DM-M9NLS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457896CDUJB12-10DM-M9NWLS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457905CDUJB12-10S-F8B10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457914CDUJB12-10S-F8BL10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457923CDUJB12-10S-F8N10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457932CDUJB12-15D-F8B15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457941CDUJB12-15D-F8BL15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457957CDUJB12-15D-F8BLS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457966CDUJB12-15D-F8BS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457975CDUJB12-15D-F8NL15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457984CDUJB12-15D-F8NZ15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53457993CDUJB12-15D-M9BLS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458002CDUJB12-15D-M9BS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458011CDUJB12-15D-M9NMS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458027CDUJB12-15D-M9NS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458036CDUJB12-15D-M9PS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458045CDUJB12-15DM-F8B15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458054CDUJB12-15DM-F8BL15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458063CDUJB12-15DM-F8BLS15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458072CDUJB12-15DM-F8BZ15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458081CDUJB12-15DM-F8N15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458097CDUJB12-15DM-F8NS15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458106CDUJB12-15DM-M9BLS15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458115CDUJB12-15DM-M9BS15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458124CDUJB12-15DM-M9BWLS15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458133CDUJB12-15DM-M9BZS15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458142CDUJB12-15DM-M9NS15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458151CDUJB12-20D-F8BL20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
53458167CDUJB12-20D-F8BLS20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458176CDUJB12-20D-F8NS20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458185CDUJB12-20D-F8NZ20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53458194CDUJB12-20D-M9BLS20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする